Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Lüftungszubehör
>
Jalousieklappe
>
Artikel
Helios Ventilatoren VK 125 Weiß Kunststoff
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-85405035
Hersteller:
Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
857
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Jalousieklappe
jalousieklappe helios
jalousieklappe
Selbsttätige Überdruckklappe zum außenwandseitigen Verschluss von Lüftungsrohren. Rückseitig mit konischem Stutzen und Schaumstoffband für Einschubbefestigung. Rahmen und Lamellen aus UV-beständigem und bruchfestem Kunststoff, Farbe weiß.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
130 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
... >
Baumaterialien & Werkzeuge
>
Lüftung
>
Lüftungsgitter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 14,70*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios VK 160 Lüftungsjalousie
Helios
A030352
ab € 25,70*
Ähnlich
Helios VK 250 Lüftungsjalousie
Helios
00759
ab € 45,36*
Ähnlich
Helios VK 355 Lüftungsjalousie
Helios
A046052
ab € 60,63*
Ähnlich
Verschlussklappe VK200
Helios Ventilatoren
00758
ab € 40,84*
Ähnlich
Verschlussklappe VK315
Helios Ventilatoren
00760
ab € 51,99*
Ähnlich
Verschlussklappe VK400
Helios Ventilatoren
00762
ab € 72,79*
Ähnlich
Verschlussklappe VK450
Helios Ventilatoren
00763
ab € 104,34*
Ähnlich
Verschlussklappe VK500
Helios Ventilatoren
00764
ab € 117,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen