Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BRS851301VERZ Kabelrinne Gerade Kabelrinne Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85436501
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRS851301VERZ
EAN/GTIN:
     4012740215756
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelbahn
Kabelrinne
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Lateraler Abschnitt
9940 mm²
Material
Stahl
Produktfarbe
Zink
Zertifizierung
REACH,RoHS
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Höhe
83 mm
Länge (m)
2 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 32,36* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,83*
€ 98,5677
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,08*
€ 97,6752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,85*
€ 92,6415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,10*
€ 90,559
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,72*
€ 77,0168
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BRS0802AVERZ
ab € 14,62*
Zubehör
Hager
G1612
ab € 10,11*
Zubehör
Hager
G1615
ab € 10,91*
Zubehör
Hager
BRS851306VERZ
ab € 13,10*
Zubehör
Hager
BRS851305VERZ
ab € 73,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.