Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BRS651301VERZ Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager BRS651301VERZ Kabelkanal-Zubehör
Hager BRS651301VERZ Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85436576
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRS651301VERZ
EAN/GTIN:
     4012740215688
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel
hager brüstungskanal stahlblech
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2000 mm
Breite
130 mm
Höhe
68 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,90*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 32,43*
€ 38,59
pro Meter
ab 4 Meter
€ 32,25*
€ 38,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 30,64*
€ 36,46
pro Meter
ab 20 Meter
€ 29,59*
€ 35,21
pro Meter
ab 40 Meter
€ 28,84*
€ 34,32
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 24,90*
€ 29,63
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BRS0802AVERZ
ab € 14,49*
Zubehör
Hager
G1612
ab € 9,97*
Zubehör
Hager
G1615
ab € 10,94*
Zubehör
Hager
TWS70VERZ
ab € 3,99*
Zubehör
Hager
BRS651305VERZ
ab € 50,59*
Zubehör
Hager
BRS651304VERZ
ab € 44,75*
Zubehör
Tehalit
BR65130WVERZ
ab € 13,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.