Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BRS851705VERZ Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager BRS851705VERZ Kabelkanal-Zubehör
Hager BRS851705VERZ Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85436628
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRS851705VERZ
EAN/GTIN:
     4012740220248
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Kabelkanaldeckel
T-Flachwinkel
kabelkanaldeckel hager
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
83 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: flachwinkel (kabelkanal)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.