Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZAY47436M Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZAY47436M Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Hager ZAY47436M Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85437530
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAY47436M
EAN/GTIN:
     3250611072355
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Montageplatte
hager montageplatte
chassisplatte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
1000 mm
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
REACH,RoHS
Material
Kunststoff
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.