Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager GB080209016 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager GB080209016 Kabelkanal-Zubehör
Hager GB080209016 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85442930
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     GB080209016
EAN/GTIN:
     4012740992985
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Geräteblende
Modularblenden
geräteblende 2-fach hager
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
ABS
Gewicht und Abmessungen
Breite
152 mm
Höhe
80 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: abdeckung hager, geräteblende hager
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.