Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beckhoff ZK2000-2322-0005 Sensor-/Aktuatorkabel 0,5 m M8 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beckhoff ZK2000-2322-0005 Sensor-/Aktuatorkabel 0,5 m M8 Schwarz
Beckhoff ZK2000-2322-0005 Sensor-/Aktuatorkabel 0,5 m M8 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85468812
Hersteller:
     Beckhoff
Herst.-Nr.:
     ZK2000-2322-0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
M8
Anschluss 2
M8
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Kabelfarbe
Schwarz
Anzahl an Pole
3
AWG Kabelgröße
24
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 75 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.