Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DXRacer OH-FD01-NG Videospiel-Stuhl Universal-Gamingstuhl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DXRacer OH-FD01-NG Videospiel-Stuhl Universal-Gamingstuhl
DXRacer OH-FD01-NG Videospiel-Stuhl Universal-Gamingstuhl
DXRacer OH-FD01-NG Videospiel-Stuhl Universal-Gamingstuhl
DXRacer OH-FD01-NG Videospiel-Stuhl Universal-Gamingstuhl
DXRacer OH-FD01-NG Videospiel-Stuhl Universal-Gamingstuhl
DXRacer OH-FD01-NG Videospiel-Stuhl Universal-Gamingstuhl
DXRacer OH-FD01-NG Videospiel-Stuhl Universal-Gamingstuhl
DXRacer OH-FD01-NG Videospiel-Stuhl Universal-Gamingstuhl
DXRacer OH-FD01-NG Videospiel-Stuhl Universal-Gamingstuhl
DXRacer OH-FD01-NG Videospiel-Stuhl Universal-Gamingstuhl
DXRacer OH-FD01-NG Videospiel-Stuhl Universal-Gamingstuhl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85498158
Hersteller:
     DXRacer
Herst.-Nr.:
     OH-FD01-NG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
dxracer gaming stuhl
gaming stuhl
DXRacer werden unter wissenschaftlichen Empfehlungen hergestellt. Hierbei liegt das Hauptaugenmerk auf ergonomischen Formgebungen, um eine gesundheitsbewusste Körperhaltung am Arbeitsplatz zu unterstützen. Zusätzliche Kissen für den Kopf- und unteren Rückenbereich erhöhen den Sitzkomfort nachhaltig. Die Kissen können maßgeschneidert eingestellt werden, so dass der Gamer Drehstuhl vollkommen den eigenen Wünschen angepasst werden kann. Stundenlanges Sitzen oder Gamen am Gaming Desk sind somit ohne Rückenschmerzen machbar. Im Übrigen wird dabei eine gesunde Körperhaltung unterstützt, die auch im Alltag dienlich ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Universal-Gamingstuhl
Maximales Nutzergewicht
90 kg
Armlehne
Ja
Themenwelt
Rennen
Minimalnutzergewicht
60 kg
Mindestbenutzerhöhe
160 cm
Maximale Benutzerhöhe
185 cm
Sockelfarbe
Schwarz/Grau
Rahmenfarbe
Rot
Rahmenmaterial
Stahl
Sitzmaterial
Stoff, Polyurethan
Einstellbare Rückenlehne
Ja
Rückenlehnenwinkel
90 - 135 °
Schaumdichte
Hohe Dichte
Einstellbare Armlehne
Ja
Einstellungsart Armlehne
1D-Armlehne
Nackenkissen
Ja
Gashubklasse
4
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Raddurchmesser
50 mm
Montage erforderlich
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
860 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
690 mm
Paketgewicht
26000 g
Ergonomie
Kopfstütze
Ja
anpassbare Kopfstütze
Ja
Schaukelfunktion
Ja
Schwenkwinkel
3 - 17 °
Lendenkissen
Ja
Kippsperre
Ja
Gewicht und Abmessungen
Sitzhöhe (min.)
410 mm
Sitzhöhe (max.)
490 mm
Lehnenhöhe
840 mm
Lehnenbreite
570 mm
Armlehnenbreite
76 mm
Gewicht
22000 g
Höhe Armlehne (mind.)
570 mm
Höhe Armlehne (max.)
730 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: gaming stuhl stoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,56*
€ 332,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,23*
€ 329,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,74*
€ 313,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,00*
€ 307,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,02*
€ 271,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.