Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAIJINTEK NYX PRO Full Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAIJINTEK NYX PRO Full Tower Weiß
RAIJINTEK NYX PRO Full Tower Weiß
RAIJINTEK NYX PRO Full Tower Weiß
RAIJINTEK NYX PRO Full Tower Weiß
RAIJINTEK NYX PRO Full Tower Weiß
RAIJINTEK NYX PRO Full Tower Weiß
RAIJINTEK NYX PRO Full Tower Weiß
RAIJINTEK NYX PRO Full Tower Weiß
RAIJINTEK NYX PRO Full Tower Weiß
RAIJINTEK NYX PRO Full Tower Weiß
RAIJINTEK NYX PRO Full Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85507778
Hersteller:
     Raijintek
Herst.-Nr.:
     0R20B00183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Big Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Full Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EEB, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Aluminium, SPCC
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
75 mm
Max Grafikkarten-Länge
496 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
595 mm
Höhe
658 mm
Gewicht
13750 g
Materialdicke
2.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Audioanschlüsse
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,140,240,280,360 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX, MicroATX, mini ITX
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, computer gehäuse weiß, big tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,32*
€ 272,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,36*
€ 271,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,76*
€ 267,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,42*
€ 265,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,36*
€ 256,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.