Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 670621 Schraube/Bolzen 35 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85510941
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Die fischer PowerFast II FPF II PTF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Mit dem Halbrundkopf eignet sie sich für Verbindungen von Metall auf Holz, beispielsweise bei der Befestigung von Metallbeschlägen, Winkeln oder Balkenschuhen. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
35 mm
Gewindelänge
31 mm
Gewindedurchmesser
3 mm
Kopfdurchmesser
6 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall
Geeignet für Materialien
Holz
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Torx
Pozidriv Spindelantrieb Größe
TX10
Produktfarbe
Edelstahl
Oberflächentyp
Matt
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01006* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,15*
€ 8,5085
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,47*
€ 7,6993
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.