Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 670635 Schraube/Bolzen 80 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 670635 Schraube/Bolzen 80 mm
Fischer 670635 Schraube/Bolzen 80 mm
Fischer 670635 Schraube/Bolzen 80 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85512472
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670635
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Die fischer PowerFast II FPF II CZP BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Antrieb Kreuzschlitz PZ. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
80 mm
Gewindelänge
45 mm
Gewindedurchmesser
4.5 mm
Kopfdurchmesser
9 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall
Geeignet für Materialien
Holz
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Gewindeart
Teilgewinde
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
PH (Phillips)
Pozidriv Spindelantrieb Größe
PZ2
Produktfarbe
Edelstahl
Oberflächentyp
Matt
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,26*
€ 34,8194
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,78*
€ 34,2482
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 27,83*
€ 33,1177
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,03*
€ 32,1657
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,95*
€ 30,8805
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,53*
€ 29,1907
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,51*
€ 26,7869
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,85*
€ 23,6215
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.