Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Croc Croc Manueller Bleistiftspitzer Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped Croc Croc Manueller Bleistiftspitzer Schwarz, Gelb
Maped Croc Croc Manueller Bleistiftspitzer Schwarz, Gelb
Maped Croc Croc Manueller Bleistiftspitzer Schwarz, Gelb
Maped Croc Croc Manueller Bleistiftspitzer Schwarz, Gelb
Maped Croc Croc Manueller Bleistiftspitzer Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85517956
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     017811
EAN/GTIN:
     3154140178116
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Manueller Bleistiftspitzer
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Material
Kunststoff
Anzahl der Spitzeröffnungen
2
Stiftdurchmesser (max.)
16 mm
Stiftdurchmesser (min.)
8 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
56.1 mm
Tiefe
59 mm
Höhe
111.4 mm
Gewicht
32.5 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.