Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Rounded Maxi Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Rounded Maxi Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED E
RZB Rounded Maxi Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85534605
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     581639.0031
EAN/GTIN:
     4051859227267
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
E
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
120 mm
Gewicht
4500 g
Kopfdurchmesser
400 mm
Design
Typ
Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
116 °
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1250 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Beleuchtungseffizienz
57 lm/W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,49*
€ 255,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,50*
€ 252,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,80*
€ 242,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,32*
€ 234,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,34*
€ 209,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982410.003
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.