Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Terra Edelstahl 245 Außen-Bodenbeleuchtung LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Terra Edelstahl 245 Außen-Bodenbeleuchtung LED E
RZB Terra Edelstahl 245 Außen-Bodenbeleuchtung LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85535768
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     641302.000.1
EAN/GTIN:
     4051859082002
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
E
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
2 mm
Gewicht
4490 g
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Geeignet für den Außenbereich
Straße
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK10
Zertifizierung
CE
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
2350 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
91 lm/W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,56*
€ 602,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,59*
€ 596,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,06*
€ 576,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,56*
€ 559,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,24*
€ 523,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982012.000
ab € 68,00*
Zubehör
RZB Leuchten
982014.010
ab € 90,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.