Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB SIDELITE round Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB SIDELITE round Deckenbeleuchtung LED
RZB SIDELITE round Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85546168
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     311849.000.2.730
EAN/GTIN:
     4051859258599
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Design
Produktfarbe
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
95 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50 mm
Gewicht
4790 g
Durchmesser
675 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Operatierender Strom
26.4 A
Einschaltzeit
224 ms
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 832,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,13*
€ 1.113,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 931,76*
€ 1.108,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 898,93*
€ 1.069,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,56*
€ 1.037,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 832,44*
€ 990,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.