Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZAW132HH1 Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZAW132HH1 Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZAW132HH1 Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85559906
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAW132HH1
EAN/GTIN:
     3250611072010
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
250 A
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Hellgrau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Merkmale
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
1110 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
1355 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.630,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.969,95*
€ 7.104,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.917,78*
€ 7.042,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.725,36*
€ 6.813,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.645,62*
€ 6.718,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.630,12*
€ 6.699,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KU9K73HES
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.