Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Garda Hängeleuchte Flexible Halterung E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Garda Hängeleuchte Flexible Halterung E14
TRIO Garda Hängeleuchte Flexible Halterung E14
TRIO Garda Hängeleuchte Flexible Halterung E14
TRIO Garda Hängeleuchte Flexible Halterung E14
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85571482
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     305400411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Ein absoluter Alltagsheld und trotzdem ein dekoratives Wohnaccessoire. Die vierflammige Pendelleuchte GARDA kann durch die Höhenverstellbarkeit an Ihre Bedürfnisse und Gegebenheiten angepasst werden. Damit kann sie über jedem Esstisch platziert für eine optimale Ausleuchtung sorgen. Die Abhängelänge kann zwischen 95 cm und 150 cm variiert werden. Sie hat eine Breite von 77 cm und eine Tiefe 13,5 cm. Das Metallgestell in Nickel matt und die Stoffschirme in Grau harmonieren besonders gut zusammen und passen zu einem schlichten und modernen Einrichtungsstil. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
980 mm
Paketgewicht
4230 g
Sonstige Funktionen
Höhenverstellbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
770 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
1500 mm
Gewicht
3440 g
Höhe (min)
950 mm
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Grau, Nickel
Plafond Farbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
Plafond-Material
Stoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Maximum Watt der Ersatzlampe
28 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R30334001
ab € 45,64*
Ähnlich
Reality Leuchten
R30364007
ab € 86,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.