Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZK52WP Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZK52WP Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZK52WP Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85571842
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZK52WP
EAN/GTIN:
     3250611031598
Suchbegriffe:
Wärmepumpe
Wärmepumpen
Komplettfeld
Zählerfeld
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
63 A
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Befestigungstyp
Oberfläche
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
1350 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 573,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,73*
€ 781,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,11*
€ 774,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,64*
€ 743,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,09*
€ 722,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,80*
€ 682,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZY3TR
ab € 34,57*
Zubehör
Hager
R10H
ab € 5,34*
Zubehör
Hager
KU9S40SBE
ab € 24,94*
Zubehör
Hager
KU9S80SBE
ab € 28,54*
Zubehör
Hager
KU9S80SBZ
ab € 286,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.