Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC OWCSSDACL4M216T Internes Solid State Drive M.2 16 TB PCI Express 3.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC OWCSSDACL4M216T Internes Solid State Drive M.2 16 TB PCI Express 3.0 NVMe
OWC OWCSSDACL4M216T Internes Solid State Drive M.2 16 TB PCI Express 3.0 NVMe
OWC OWCSSDACL4M216T Internes Solid State Drive M.2 16 TB PCI Express 3.0 NVMe
OWC OWCSSDACL4M216T Internes Solid State Drive M.2 16 TB PCI Express 3.0 NVMe
OWC OWCSSDACL4M216T Internes Solid State Drive M.2 16 TB PCI Express 3.0 NVMe
OWC OWCSSDACL4M216T Internes Solid State Drive M.2 16 TB PCI Express 3.0 NVMe
OWC OWCSSDACL4M216T Internes Solid State Drive M.2 16 TB PCI Express 3.0 NVMe
OWC OWCSSDACL4M216T Internes Solid State Drive M.2 16 TB PCI Express 3.0 NVMe
OWC OWCSSDACL4M216T Internes Solid State Drive M.2 16 TB PCI Express 3.0 NVMe
OWC OWCSSDACL4M216T Internes Solid State Drive M.2 16 TB PCI Express 3.0 NVMe
OWC OWCSSDACL4M216T Internes Solid State Drive M.2 16 TB PCI Express 3.0 NVMe
OWC OWCSSDACL4M216T Internes Solid State Drive M.2 16 TB PCI Express 3.0 NVMe
OWC OWCSSDACL4M216T Internes Solid State Drive M.2 16 TB PCI Express 3.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85585338
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCSSDACL4M216T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Minimale Betriebstemperatur
5 °C
Maximale Betriebstemperatur
35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Maximum nicht-arbeitende Höhe
12192 m
Maximum Operationshöhe
3048 m
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
16000 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Laptop
NVMe Version
1.3
Controller Typ
Phison E12
M.2-Schlüssel-ID
M
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
CentOS 5.8, Kernel 2.6.31, Kernel 2.6.33, Kernel 3.12, Kernel 3.17, Kernel 3.3, Kernel 4.6.4, Oracle Linux 5.8, RedHat EL Linux 5.6
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
181 mm
Höhe
126 mm
Gewicht
381 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.881,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.039,97*
€ 2.427,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.027,28*
€ 2.412,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.967,31*
€ 2.341,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.927,39*
€ 2.293,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.881,46*
€ 2.238,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.