Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZAY90267 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZAY90267 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Hager ZAY90267 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85626955
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAY90267
EAN/GTIN:
     3250611072638
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
590 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
45 mm
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Zertifizierung
REACH,RoHS
Material
Stahl
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.