Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB TRIONA round Deckenbeleuchtung LED 149 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85646109
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312392.002.1.76
EAN/GTIN:
     4051859335436
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
149 W
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
15900 lm
Strahlungswinkel
106 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
107 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
88 mm
Gewicht
22270 g
Durchmesser
1009 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Operatierender Strom
106 A
Einschaltzeit
200 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.056,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.180,15*
€ 1.404,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.171,42*
€ 1.393,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.126,73*
€ 1.340,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.095,92*
€ 1.304,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.056,15*
€ 1.256,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.