Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB TRIONA round Deckenbeleuchtung LED 149 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85646487
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312392.002.1.730
EAN/GTIN:
     4051859335467
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
149 W
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
15900 lm
Strahlungswinkel
106 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
107 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
88 mm
Gewicht
22300 g
Durchmesser
1009 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Operatierender Strom
106 A
Einschaltzeit
200 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.142,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.286,92*
€ 1.531,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.264,17*
€ 1.504,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.189,56*
€ 1.415,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.164,70*
€ 1.385,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.142,22*
€ 1.359,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.