Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB TRIONA round Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB TRIONA round Deckenbeleuchtung LED
RZB TRIONA round Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85650229
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312391.004.2.76
EAN/GTIN:
     4051859442288
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Design
Produktfarbe
Silber
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
104 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Höhe
88 mm
Gewicht
21800 g
Durchmesser
1009 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Operatierender Strom
39 A
Einschaltzeit
286 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 997,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.119,55*
€ 1.332,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.114,05*
€ 1.325,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.073,49*
€ 1.277,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.042,32*
€ 1.240,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 997,39*
€ 1.186,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.