Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED 29 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LINEDO, 28 W, 950660.840.476.003 4050 lm, 840, alu,Lichtband,14-pol.
RZB LINEDO, 28 W, 950660.840.476.003 4050 lm, 840, alu,Lichtband,14-pol.
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85659483
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     950660.840.476.003
EAN/GTIN:
     4051859636489
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte 5000k
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
45 °C
Design
Produktfarbe
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
29 W
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
80000 h
Lichtleistung
4050 lm
Strahlungswinkel
59 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
140 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
1480 g
Länge (mm)
598 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Operatierender Strom
21 A
Einschaltzeit
230 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: lichtbandleuchte, rzb lichtbandleuchte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,72*
€ 231,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,88*
€ 230,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,98*
€ 216,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,97*
€ 209,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,95*
€ 190,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982717.000
ab € 12,68*
Zubehör
RZB Leuchten
982773.000
ab € 159,93*
Zubehör
RZB Leuchten
982774.000.2
ab € 168,48*
Zubehör
RZB Leuchten
982774.000.3
ab € 169,48*
Zubehör
RZB Leuchten
982775.000
ab € 223,10*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 8,80*
Zubehör
RZB Leuchten
982580.010
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.