| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-85664854 Herst.-Nr.: 64011 EAN/GTIN: 4260041686151 |
| |
|
| | |
| Der Pulsoximeter ist ein Gerät zur Überprüfung der Sauerstoffsättigung (SpO2) und der Pulsfrequenz. Es handelt sich um ein kompaktes, zuverlässiges Überwachungsgerät mit OLED-Display, das mit Batterien betrieben wird. Beschreibung: Der Pulsoximeter dient zur Messung der arteriellen Sauerstoffsättigung (SpO2) und des Puls. Die Sauerstoffsättigung gibt an, wie viel Prozent des Hämoglobins im arteriellen Blut mit Sauerstoff beladen sind. Das Pulsoximeter verwendet zur Messung zwei Lichtstrahlen unterschiedlicher Wellenlängen, die im Gehäuseinneren auf den eingelegten Finger treffen und bei der Messung ins Verhältnis gesetzt werden. Daraufhin wird die arterielle Sauerstoffsättigung ausgerechnet und übersichtlich auf dem Pulsoximeter-Display angezeigt. Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Akku | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | | Akku-/Batterietyp | AAA | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | Technische Details | Messbereich Sauerstoffsättigung | 70 - 100 % | | Messbereich Pulsfrequenz | 30 - 240 BPM | | Display | OLED | Gewicht und Abmessungen | Breite | 32 mm | | Tiefe | 58 mm | | Höhe | 34 mm | | Gewicht | 50 g |
|
| | |
| | | |
| |