Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easypix W2024 Actionsport-Kamera HD CMOS 16 MP 97 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easypix W2024 Actionsport-Kamera HD CMOS 16 MP 97 g
Easypix W2024 Actionsport-Kamera HD CMOS 16 MP 97 g
Easypix W2024 Actionsport-Kamera HD CMOS 16 MP 97 g
Easypix W2024 Actionsport-Kamera HD CMOS 16 MP 97 g
Easypix W2024 Actionsport-Kamera HD CMOS 16 MP 97 g
Easypix W2024 Actionsport-Kamera HD CMOS 16 MP 97 g
Easypix W2024 Actionsport-Kamera HD CMOS 16 MP 97 g
Easypix W2024 Actionsport-Kamera HD CMOS 16 MP 97 g
Easypix W2024 Actionsport-Kamera HD CMOS 16 MP 97 g
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85670006
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     10065
EAN/GTIN:
     4260041686175
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalcamera blau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
97 g
Breite
92 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
64 mm
Fokussierung
Gesichtserkennung
Ja
Bildqualität
Sensor-Typ
CMOS
Megapixel insgesamt
16 MP
Fotomodus
Ja
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Merkmale
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Tageslicht, Fluoreszierend, Wolfram
Selbstauslöser
Ja
Video
HD-Typ
HD
Maximale Video-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Video-Auflösung
320 x 240,640 x 480,1280 x 720 Pixel
Unterstützte Video-Modi
720p
Design
Produktfarbe
Blau
Schutzfunktion
Wasserdicht
Wasserdicht bis
3 m
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.4 Zoll
Objektiv
Digitaler Zoom
8 x
Fixe Apertur
2.8 mm
Feste Brennweite
6.8 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
Mikro-USB
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit
100, 200, 400, Auto
Speichermedium
Speichermedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Weitere Suchbegriffe: digitalcamera 16mp, digitalkamera, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.