Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 14565 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 14565 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5
MENNEKES 14565 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85679712
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     14565
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung mennekes 16a
cee kupplungsdose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Höhe
174 mm
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
5
Anzahl Fassungen
1
Spannung
50 - 500 V
AC Eingangsfrequenz
100 - 300 Hz
Produktfarbe
Grün, Grau
Wasserfest
Ja
Referenz
10 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 16a
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.