Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 274002 Serviettenhalter Aluminium, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork 274002 Serviettenhalter Aluminium, Grau
Tork 274002 Serviettenhalter Aluminium, Grau
Tork 274002 Serviettenhalter Aluminium, Grau
Tork 274002 Serviettenhalter Aluminium, Grau
Tork 274002 Serviettenhalter Aluminium, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85682114
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     274002
EAN/GTIN:
     7322540698015
Suchbegriffe:
Servietten-Halter
Servietten-Ständer
Serviettenhalter
Serviettenständer
Der Tork Xpressnap® Serviettenspender eignet sich besonders für moderne Selbstbedienungsrestaurants, die Servietten an einem zentralen Ort anbieten. Der elegante Spender besteht aus robustem Material und gibt Servietten einzeln aus, was sowohl die Hygiene verbessert als auch den Verbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Serviettenspendern um bis zu 25 % reduziert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
1721 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
209 mm
Design
Produktfarbe
Aluminium, Grau
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
18961
ab € 11,38*
Zubehör
Tork
13670
ab € 8,94875*
Zubehör
essity
18962
ab € 12,30*
Zubehör
Tork
18960
ab € 245,60*
Zubehör
Tork
18963
ab € 244,45*
Zubehör
Tork
12880
ab € 11,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.