Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 721-33805737 Herst.-Nr.: 502125 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Flexibel, nachhaltig, leistungsstark – das zeichnet unsere Powerbanks der Flex-Serie aus. Sie bieten sechs Funktionen in einem robusten und wasserresistenten Gehäuse: Powerbank zum Aufladen mobiler Geräte, Ladegerät für die jeweils eingelegten Akkus mit Ladestandanzeigen, sichere Akku-Aufbewahrung, zwei separate Anzeigen zur Kapazitätsprüfung, doppelte Sicherheit vor Kurzschluss, schneller Akku-Austausch. Die Flex7 wird mit zwei 18650-Akkus betrieben (im Lieferumfang enthalten). Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Input Anschluss | Mikro-USB | | USB-Typ-A-Ausgangsports | 1 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 84 mm | | Verpackungstiefe | 33 mm | | Verpackungshöhe | 143 mm | | Paketgewicht | 248 g | Design | Produktfarbe | Schwarz, Grün | | Aufladekompatibilität | Universal | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 | Leistungen | Akku-/Batteriekapazität | 6800 mAh | | Aufladequelle | USB | | Batterie Aufladezeit (USB) | 240 h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 721 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 31,22* | € 41,35* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,70* | ab € 30,96* | € 41,38* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,99* | ab € 30,95* | € 42,26* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 32,75* | € 43,45* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 33,67* | € 44,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 721 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 721 | | Versand: Lager 721 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|