Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 001284 Tastatur für Mobilgeräte Blau Bluetooth AZERTY Französisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 001284 Tastatur für Mobilgeräte Blau Bluetooth AZERTY Französisch
Mobilis 001284 Tastatur für Mobilgeräte Blau Bluetooth AZERTY Französisch
Mobilis 001284 Tastatur für Mobilgeräte Blau Bluetooth AZERTY Französisch
Mobilis 001284 Tastatur für Mobilgeräte Blau Bluetooth AZERTY Französisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85758576
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     001284
EAN/GTIN:
     3700992519197
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Blau
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
246 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
6 mm
Gewicht
192 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716060
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
261 g
Energie
Energiequelle
Akku
Batteriereichweite
100 h
Tastatur
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastatursprache
Französisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.