Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower PB-10000PD 10000 mAh Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RealPower PB-10000PD 10000 mAh Navy
RealPower PB-10000PD 10000 mAh Navy
RealPower PB-10000PD 10000 mAh Navy
RealPower PB-10000PD 10000 mAh Navy
RealPower PB-10000PD 10000 mAh Navy
RealPower PB-10000PD 10000 mAh Navy
RealPower PB-10000PD 10000 mAh Navy
RealPower PB-10000PD 10000 mAh Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85881781
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     333645
EAN/GTIN:
     4040895008237
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 10000mah
powerbank 2x usb
Rapid Charge Powerbank mit Power Delivery Mit der Powerbank RealPower PB-10000PD+ wird neben Smartphones und Tablets auch jedes kompatible Notebook über USB Rapid Charge innerhalb kürzester Zeit unterwegs mit Power versorgt. Der mobile Energielieferant in stylischem Schwarz oder Nutopia verfügt über 10.000 mAh Kapazität und 3.000 mA Stromstärke. Dank Rapid Charge Technologie und Power Delivery werden mobile Geräte im Handumdrehen geladen. Durch die genaue Powerzufuhr verhindert die Powerbank übermäßige Ladung sowie Entladung und sorgt somit für Sicherheit.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5, 9, 12 V
Eingangsstrom
2.1, 3, 1.5 A
Gesamte Ausgangsleistung
18 W
Ausgangsspannung
5-6.5, 6.5-9, 9-12, 5, 9, 12 V
Ausgangsstrom
3 A
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85078000
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Mikro-USB-Stecker
Ja
Anzahl Micro-USB-Stecker
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Navy
Aufladekompatibilität
Universal
Form
Rechteck
Leistungen
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
USB
USB Power Delivery
Ja
Weitere Suchbegriffe: powerbank realpower
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.