| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-85903820 Herst.-Nr.: RF 264-2 EAN/GTIN: 8718781552930 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Leistungen | Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja | Energie | Energieeffizienzklasse | F | Sonstige Funktionen | Betriebstemperatur | -20 - 40 °C | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 160 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 60 g | ![](/p.gif) | Durchmesser | 64 mm | Merkmale | Typ | Intelligentes Leuchtmittel | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Gold | ![](/p.gif) | Leuchtmitteltyp | LED | ![](/p.gif) | Fassungs-/Sockeltyp | E27 | ![](/p.gif) | Glühlampenform | Tropfenförmige Glühbirne | ![](/p.gif) | Dimmbar | Ja | ![](/p.gif) | Über Fernbedienung dimmbar | Ja | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |