Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comfeè MPPHA-07CRN7 Tragbare Klimaanlage 63 dB 789 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Comfeè MPPHA-07CRN7 Tragbare Klimaanlage 63 dB 789 W Weiß
Comfeè MPPHA-07CRN7 Tragbare Klimaanlage 63 dB 789 W Weiß
Comfeè MPPHA-07CRN7 Tragbare Klimaanlage 63 dB 789 W Weiß
Comfeè MPPHA-07CRN7 Tragbare Klimaanlage 63 dB 789 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85970885
Hersteller:
     Comfee
Herst.-Nr.:
     10001128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
329 mm
Tiefe
318 mm
Höhe
635 mm
Gewicht
22000 g
Verpackungsbreite
383 mm
Verpackungstiefe
361 mm
Verpackungshöhe
830 mm
Paketgewicht
24000 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Technische Details
Typ
Einteilige mobile Klimaanlage
Klimaanlage Funktionen
Kühlung, Entfeuchter, Ventilierend
Kühlleistung (max)
7000 BTU/h
Kühlleistung in Watt (max)
2000 W
Kühlung Energieeffizienz
2,6
Geräuschpegel
63 dB
Lufttrockner Funktion
Ja
Deshumidifizierende Kapazität
42 l/h
Luftstrom (niedrige Geschwindigkeit)
194 m³/h
Luftstrom (hohe Geschwindigkeit)
286 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
25 m²
Kältemittelart
R290
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
24 h
Fernbedienung
Ja
Griff(e)
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Kühltemperaturreichweite
17 - 35 °C
Auto-Neustart
Ja
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (Kühlen)
A
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
789 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
3.6 A
Energieverbrauch (Kühlung)
960 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,15*
€ 225,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,19*
€ 223,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,89*
€ 216,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,79*
€ 211,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,51*
€ 192,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.