| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-85998033 Herst.-Nr.: 170745990076 EAN/GTIN: 4056508021586 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | HP | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | ENVY Photo ( 6220 / 6230 / 6232 / 6234 / 7130 / 7134 / 7830 ) / Tango / Tango X / 303XL / T6N03AE | | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | | OEM-Code | 303XL / T6N03AE | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 60 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |