Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Core P8 TG Full Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake Core P8 TG Full Tower Schwarz
Thermaltake Core P8 TG Full Tower Schwarz
Thermaltake Core P8 TG Full Tower Schwarz
Thermaltake Core P8 TG Full Tower Schwarz
Thermaltake Core P8 TG Full Tower Schwarz
Thermaltake Core P8 TG Full Tower Schwarz
Thermaltake Core P8 TG Full Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86000323
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CA-1Q2-00M1WN-00
EAN/GTIN:
     4713227523899
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Full Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
3
Material
SPCC
Anzahl der 2,5
1
Anzahl der Erweiterungsslots
8
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
180 mm
Max Grafikkarten-Länge
320 mm
Maximum PSU Länge
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
626 mm
Höhe
660 mm
Gewicht
22600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
4
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
4
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
4
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
4
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360,420,480 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,140,240,280,360 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
PS2
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,74*
€ 200,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,82*
€ 196,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,39*
€ 180,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,09*
€ 176,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,30*
€ 163,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.