Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Meshify 2 Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Meshify 2 Tower Schwarz
Fractal Design Meshify 2 Tower Schwarz
Fractal Design Meshify 2 Tower Schwarz
Fractal Design Meshify 2 Tower Schwarz
Fractal Design Meshify 2 Tower Schwarz
Fractal Design Meshify 2 Tower Schwarz
Fractal Design Meshify 2 Tower Schwarz
Fractal Design Meshify 2 Tower Schwarz
Fractal Design Meshify 2 Tower Schwarz
Fractal Design Meshify 2 Tower Schwarz
Fractal Design Meshify 2 Tower Schwarz
Fractal Design Meshify 2 Tower Schwarz
Fractal Design Meshify 2 Tower Schwarz
Fractal Design Meshify 2 Tower Schwarz
Fractal Design Meshify 2 Tower Schwarz
Fractal Design Meshify 2 Tower Schwarz
Fractal Design Meshify 2 Tower Schwarz
Fractal Design Meshify 2 Tower Schwarz
Fractal Design Meshify 2 Tower Schwarz
Fractal Design Meshify 2 Tower Schwarz
Fractal Design Meshify 2 Tower Schwarz
Fractal Design Meshify 2 Tower Schwarz
Fractal Design Meshify 2 Tower Schwarz
Fractal Design Meshify 2 Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86046547
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-C-MES2A-01
EAN/GTIN:
     7340172702429
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das Meshify 2 ist die konsequente Weiterentwicklung eines Klassikers und bietet ein markantes Design, einen geräumigen Innenraum und eine bestechende Optik. Optionaler Front-Filter - Der neue Front-Filter aus Nylon kann für zusätzlichen Airflow abgenommen werden. - Das neue Front-Panel Design mit Scharnieren vereinfacht den Zugang zu den Lüftern an der Front. - Drei Dynamic X2 GP-14 Lüfter sind bereits vorinstalliert und insgesamt können bis zu neun Lüfter montiert werden. Viel Platz für Speicher - Der Wechsel zum Storage Layout ermöglicht den Einbau von bis zu 11 HDDs und 4 SSDs. (6x SSD/HDD Trays, 2x SSD Brackets und 1x Multibracket enthalten). - Die enthaltene Multibrackets erlauben den Einbau von HDDs, SSDs oder Pumpen an ungenutzten Lüfterpositionen. - Das Layout mit versetzbarer Rückwand passt sich spielend an jeden Build an. Werkzeuglos montierbare, an der Oberseite zu öffnende Seitenteile erlauben den einfachen Zugang zum Innenraum und mindern gleichzeitig die Gefahr des Herausfallens Extrem flexibel - Der Aufbau des Innenraums ermöglicht den Einbau von Custom-Wasserkühlungen mit großen Ausgleichsbehältern und Radiatoren bis 420 mm Länge im Open Layout. - Unterstützt im Open Layout Radiatoren bis 360 mm Länge an der Front, 420 mm an der Oberseite und 280 mm am Boden. - Unterstützt Radiatoren bis 360 mm Länge an der Front, 420 mm an der Oberseite und 280 mm am Boden, sowie E-ATX-Motherboards bis 285 mm Länge. Abnehmbares Top-Panel Die Oberseite kann komplett ausgebaut werden, um den Einbau von Komponenten und das Kabelmanagement noch einfacher zu machen. USB 3.1 Gen 2 Typ-C Anschluss Der USB 3.1 Gen 2 Typ-C Anschluss an der Front bietet Unterstützung für Fast Charging und Übertragungsraten bis zu 10 Gbps. Nexus+ 2 Lüfter Hub Ultra flacher Nexus+ 2 Lüfter-Hub, der den Anschluss von bis zu drei PWM- und sechs 3-pin-Lüftern erlaubt und dank intelligenter Positionierung das Kabelmanagement vereinfacht Vielseitige Multibracket Die vielseitige Multibracket erlauben den Umbau von ungenutzten Lüfterpositionen zu Halterungen für HDDs, SSDs, Pumpen oder Ausgleichsbehälter Kabel-Management Die abnehmbare PSU-Kabel Abdeckung und integrierte Kabelführungen mit Velcro Straps machen sauberes Kabelmanagement hinter dem Motherboard noch einfacher
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
542 mm
Verpackungstiefe
634 mm
Verpackungshöhe
324 mm
Paketgewicht
12800 g
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
6
Material
Stahl
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
9
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
23
Geeignet für
Gaming
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
185 mm
Max Grafikkarten-Länge
315 mm
Maximum PSU Länge
250 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
542 mm
Höhe
474 mm
Gewicht
10100 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
360,420 mm
Speichermedium
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
18
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,27*
€ 169,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,16*
€ 165,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.