Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba 100GB Parallel ATA Interne Festplatte 4200 RPM 8 MB 1.8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba 100GB Parallel ATA Interne Festplatte 4200 RPM 8 MB 1.8"
Toshiba 100GB Parallel ATA Interne Festplatte 4200 RPM 8 MB 1.8"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-861207
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     MK1011GAH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IDE Festplatte
IDE Festplatten
IDE HDD
IDE Hard Drive
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
100 GB
HDD Geschwindigkeit
4200 RPM
HDD Größe
1.8 "
Schnittstelle
Parallel ATA
Typ
HDD
Puffergröße Speicherlaufwerk
8 MB
Anzahl der HDD Köpfe
4
HDD Anzahl der Zylinder
68111
Vollständige Suchzeit
26 ms
Track to track seek time
3 ms
Durchschnittliche Suchzeit
15 ms
Durchschnittliche Wartezeit
7.14 ms
Bytes pro Sektor
512
Start-/Stopp-Zyklen
600000
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Höhe
8 mm
Tiefe
71 mm
Gewicht
59 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Vibrationen in Betrieb
2 G
Vibrationen außer Betrieb
5 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
500 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
1500 G
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.12 W
Stromverbrauch (PowerSave)
0.07 W
Energieverbrauch (lesen)
1 W
Energieverbrauch (schreiben)
1 W
Energieverbrauch (idle)
0.3 W
Arbeitsspannung
3.3 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,97*
€ 279,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,56*
€ 279,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,05*
€ 269,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,33*
€ 263,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,01*
€ 241,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.