Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce DS-730N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce DS-730N
Epson WorkForce DS-730N
Epson WorkForce DS-730N
Epson WorkForce DS-730N
Epson WorkForce DS-730N
Epson WorkForce DS-730N
Epson WorkForce DS-730N
Epson WorkForce DS-730N
Epson WorkForce DS-730N
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86187039
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B259401
EAN/GTIN:
     8715946678283
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner
Gemeinsam nutzen Auf Knopfdruck verschicken Sie Scans als E-Mail-Anhang oder speichern sie in Ordner, auf FTP, SFTP, in Cloud-Services und Microsoft-Anwendungen¹. Das Bedienfeld mit integriertem LCD-Farbdisplay von 1,44 Zoll (3,65 cm) und drei Tasten für definierte Job-Profile ist einfach und intuitiv zu bedienen. Es ermöglicht Ihnen, den richtigen Auftrag schnell auszuwählen und Dokumente unmittelbar an den korrekten Zielort zu senden. So sind die digitalen Dateien abteilungs- und filialübergreifend sofort verfügbar. Hohe Leistung Mit dem automatischen Dokumenteneinzug (ADF) für 100 Blatt und einer Scangeschwindigkeit von bis zu 40 Seiten/Minute bzw. 80 Bildern/Minute im Duplex lassen sich Dokumentenstapel schnell und einfach mit minimalem Nutzereingriff erfassen. Intelligent Übernehmen Sie die Kontrolle mit einer Reihe intelligenter Funktionen inkl. Ultraschallsensoren und Papierschutz. Der langsame Modus ermöglicht es, schwierige Medien durch Verringerung der Walzengeschwindigkeit zu erfassen, ohne die Dateigröße zu erhöhen. Das Ausschalten der Doppeleinzugserkennung sorgt dafür, dass auch spezielle Unterlagen wie Umschläge oder Dokumente mit Post-It-Notizen erfasst werden können. Zuverlässig Durch den Papierschutz, die Doppeleinzugs- und Schmutzerkennung können auch hochwertige digitale Bilder sorgfältig und präzise erfasst werden, von 27 g/m² bis 413 g/m². Das aktive Rolleinzugssystem und die integrierten Sensoren verhindern den Einzug von mehreren Seiten. Sie sorgen außerdem dafür, dass jedes Blatt präzise eingezogen wird.
Weitere Informationen:
Design
Scanner-Typ
Scanner mit Vorlageneinzug
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
1.5 Zoll
Farbdisplay
Ja
Leistungen
Sensor-Typ
CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
4500 Seiten
Lichtquelle
ReadyScan LED
Scanner-Dateiformate
JPEG, PDF, TIFF
Scan to
E-Mail, FTP, Network folder
Scan-Treiber
TWAIN, ISIS, SANE, WIA, ICA
Passwortschutz
Ja
Ultraschall-Sensor
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Mitgelieferte Software
Epson Device Admin (EDA), Epson Document Capture (Mac only), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Document Capture Pro Server (on free download), Epson Event Manager, Epson Scan 2, Webbrowser-Schnittstelle
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Unterstützte Scan-Medientypen
Visitenkarte, Plastik-Karte, Post Card(JPN)
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B4, B5, B6
Letter
Ja
Legal
Ja
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
27 - 413 g/m²
Merkmale
Ursprungsland
Indonesien
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
4931 g
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
100 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Sonstige Funktionen
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, TIFF, PNG
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ausgang Auflösungen
75, 100, 150, 200, 240, 300, 600, 1200 dpi
Gewicht und Abmessungen
Breite
296 mm
Tiefe
169 mm
Höhe
167 mm
Gewicht
3600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
USB-Stecker
USB Typ-B
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
25 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 - 85 %
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
14 W
Stromverbrauch (aus)
0.1 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Schlafmodus
Ja
Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1.5 W
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
215.9 x 6096 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
30 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingabe Graustufentiefe
10 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Ausgabe Monochromtiefe
8 Bit
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
40 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
40 Seiten pro Minute
Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus
Monochrom
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
IPv6-Unterstützung
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 299,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,62*
€ 361,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,61*
€ 361,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,62*
€ 360,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,34*
€ 359,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,27*
€ 356,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
B12B819671
ab € 63,21*
Zubehör
Epson
B12B819711
ab € 62,80*
Zubehör
Epson
B12B819051
ab € 40,95*
Zubehör
Epson
B12B819291
ab € 31,73*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB226
ab € 193,22*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB226
ab € 96,36*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB226
ab € 264,11*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB226
ab € 132,41*
Zubehör
Epson
CP05OSSWB226
ab € 335,63*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB226
ab € 168,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.