Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! Silent Base 802 White Midi Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! Silent Base 802 White Midi Tower Weiß
be quiet! Silent Base 802 White Midi Tower Weiß
be quiet! Silent Base 802 White Midi Tower Weiß
be quiet! Silent Base 802 White Midi Tower Weiß
be quiet! Silent Base 802 White Midi Tower Weiß
be quiet! Silent Base 802 White Midi Tower Weiß
be quiet! Silent Base 802 White Midi Tower Weiß
be quiet! Silent Base 802 White Midi Tower Weiß
be quiet! Silent Base 802 White Midi Tower Weiß
be quiet! Silent Base 802 White Midi Tower Weiß
be quiet! Silent Base 802 White Midi Tower Weiß
be quiet! Silent Base 802 White Midi Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86187748
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BG040
EAN/GTIN:
     4260052188392
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
323 mm
Verpackungstiefe
651 mm
Verpackungshöhe
615 mm
Paketgewicht
13340 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
3
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Stahl
Anzahl der 2,5
7
Anzahl der Erweiterungsslots
9
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
185 mm
Max Grafikkarten-Länge
449 mm
Maximum PSU Länge
288 mm
Zertifizierung
CE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
281 mm
Tiefe
539 mm
Höhe
553 mm
Gewicht
12590 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360,420 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,240,360 mm
Sonstige Funktionen
Ständer enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX, PS2
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,73*
€ 142,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,10*
€ 139,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,42*
€ 137,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.