Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust TKM-250 Tastatur Maus enthalten Universal USB QWERTY UK Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust TKM-250 Tastatur Maus enthalten Universal USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Trust TKM-250 Tastatur Maus enthalten Universal USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Trust TKM-250 Tastatur Maus enthalten Universal USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Trust TKM-250 Tastatur Maus enthalten Universal USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Trust TKM-250 Tastatur Maus enthalten Universal USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Trust TKM-250 Tastatur Maus enthalten Universal USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86188187
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     23979
EAN/GTIN:
     8713439239799
Suchbegriffe:
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Tastatur und Maus
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
449 x 148 x 30 mm
Tastaturgewicht
448 g
Mausgewicht
100 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Mauskabellänge
1.8 m
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Auslaufsicher
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
UK Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUSWDBL
ab € 36,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUKWLWH
ab € 80,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.