Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TX-SW6HR 3,56 cm (1.4 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx TX-SW6HR 3,56 cm (1.4 Zoll) Schwarz
Technaxx TX-SW6HR 3,56 cm (1.4 Zoll) Schwarz
Technaxx TX-SW6HR 3,56 cm (1.4 Zoll) Schwarz
Technaxx TX-SW6HR 3,56 cm (1.4 Zoll) Schwarz
Technaxx TX-SW6HR 3,56 cm (1.4 Zoll) Schwarz
Technaxx TX-SW6HR 3,56 cm (1.4 Zoll) Schwarz
Technaxx TX-SW6HR 3,56 cm (1.4 Zoll) Schwarz
Technaxx TX-SW6HR 3,56 cm (1.4 Zoll) Schwarz
Technaxx TX-SW6HR 3,56 cm (1.4 Zoll) Schwarz
Technaxx TX-SW6HR 3,56 cm (1.4 Zoll) Schwarz
Technaxx TX-SW6HR 3,56 cm (1.4 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86188856
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4905
EAN/GTIN:
     4260358124285
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
44 mm
Dicke
11.2 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth-Version
4.0
Bildschirm
Display-Auflösung
240 x 240 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.4 Zoll
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz
Armbandfarbe
Schwarz
Form
Quadratisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
190 mAh
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Blutdruckmessgerät
Ja
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Schlafqualität
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.