Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal G2690832 Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal G2690832 Allzweckpfanne Rund
Tefal G2690832 Allzweckpfanne Rund
Tefal G2690832 Allzweckpfanne Rund
Tefal G2690832 Allzweckpfanne Rund
Tefal G2690832 Allzweckpfanne Rund
Tefal G2690832 Allzweckpfanne Rund
Tefal G2690832 Allzweckpfanne Rund
Tefal G2690832 Allzweckpfanne Rund
Tefal G2690832 Allzweckpfanne Rund
Tefal G2690832 Allzweckpfanne Rund
Tefal G2690832 Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86200374
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     G26908
EAN/GTIN:
     3168430309753
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
320 mm
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Titan
Temperatur (max)
175 °C
Material
Aluminium
Heizindikator
Thermo-Punkt
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.