Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon i-SENSYS X C1127iF Laser A4 1200 x 1200 DPI 27 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon i-SENSYS X C1127iF Laser A4 1200 x 1200 DPI 27 Seiten pro Minute WLAN
Canon i-SENSYS X C1127iF Laser A4 1200 x 1200 DPI 27 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86215280
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3101C051
EAN/GTIN:
     4549292167016
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Kunstpapier, beschichtetes Papier, Briefumschläge, Schweres Papier, Etiketten, Normales Papier, Postkarte, Recyclingpapier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
50000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung
750 - 4000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, UFRII
Drucker-Schriftarten
PCL, PostScript
Leistungen
Speicherkapazität
1000 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Gesamte Papierkapazität
350 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Kapazität Papierfach 1
250 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
50 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Design
Produktfarbe
Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
5 Zoll
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
471 mm
Tiefe
469 mm
Höhe
460 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Optionale Konnektivität
Ethernet, Near Field Communication (NFC), Wireless LAN
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Duplex-Scan-Modus
Auto
Optische Scanauflösung (schwarz)
300 x 600 ppi
Optische Scanauflösung (Farbe)
300 x 600 ppi
Maximale Scan-Auflösung
9600 x 9600 DPI
Scangeschwindigkeit (Farbe)
27 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
14 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe)
47 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (black)
27 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate
JPEG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Eingabe Farbtiefe
24 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Graustufen
256
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Kopiermodus
Auto
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
27 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
9.8 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)
11.3 s
Mehrfach-Kopie (max.)
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Faxen
Farbfaxen
Duplex-Faxmodus
Ja
Fax-Auflösung (schwarz)
200 x 100 DPI
Fax-Auflösung (Farbe)
400 x 400 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
512 Seiten
Automatische Wahlwiederholung
Ja
Kurzwahlen
Ja
Energie
Stromverbrauch (max.)
1390 W
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
530 W
Stromverbrauch (Standby)
18 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.7 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.31 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
27 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
13 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
7.7 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
8.6 s
Tinten- bzw. Tonersparmodus
Ja
Sicheres Drucken
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 513,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,57*
€ 700,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,95*
€ 684,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,32*
€ 660,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,31*
€ 647,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,00*
€ 610,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.