Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schleich Farm Life Puppy Agility Training


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schleich Farm Life Puppy Agility Training
schleich Farm Life Puppy Agility Training
schleich Farm Life Puppy Agility Training
schleich Farm Life Puppy Agility Training
schleich Farm Life Puppy Agility Training
schleich Farm Life Puppy Agility Training
schleich Farm Life Puppy Agility Training
schleich Farm Life Puppy Agility Training
schleich Farm Life Puppy Agility Training
schleich Farm Life Puppy Agility Training
schleich Farm Life Puppy Agility Training
schleich Farm Life Puppy Agility Training
schleich Farm Life Puppy Agility Training
schleich Farm Life Puppy Agility Training
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86245200
Hersteller:
     Schleich
Herst.-Nr.:
     43267167
EAN/GTIN:
     4059433375786
Suchbegriffe:
Therapieschaukeln
therapieschaukeln
Der Spielspaß für Hunde von Schleich® FARM WORLD ist ein ideales Mitbringsel für jede Gelegenheit.
Damit seine Hunde Rosi und Bobby fit bleiben und tolle Tricks lernen können, trainiert FW Junge Ben die zwei mit dem neuen Set Spielspaß für Hunde von Schleich® FARM WORLD! Ganz spielerisch bringt er seiner Bulldogge Rosi und dem Zwergschnauzer Bobby bei auf der Wippe zu balancieren, oder durch den Ring zu springen. Mit jeder Trainingseinheit werden die beiden besser. Während sich die Hunde ihren Belohnungsknochen teilen, schaukelt Ben auf seiner Reifenschaukel so hoch er kann. Das macht so viel Spaß! Das Set ist individuell aufbaubar und sorgt für grenzenlosen Spielspaß!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Tiertyp
Hund
Themenwelt
Farm World
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
8 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maximale Anzahl an Spielern
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
160 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.