| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-86245469 Herst.-Nr.: 43267230 EAN/GTIN: 4059433284446 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die wunderschön farbenfrohe Mandala Einhorn Stute sorgt für viele staunende Blicke in ganz bayala®. Sie ist Teil der neuen Mandala Einhorn Familie, die man an ihren einzigartigen Mandala-Tattoos erkennt. Ihr Zuhause sind die Mandalahügel von bayala, die genauso farbenprächtig strahlen wie die Einhörner selbst. Die Mandala Einhorn Stute sorgt für viele staunende Blicke in bayala®, denn sie ist ein farbenfrohes Zauberwesen. Ihr wunderschönes Mandala-Tattoo ist ein magischer Kreis, der ein Zeichen ihrer mystischen Herkunft ist. Das Tattoo der Mandala Einhorn Stute ist in der Mitte geheimnisvoll pink. Die Stute ist eine sehr elegante Erscheinung, die durch ihre Warmherzigkeit die perfekte Mama für ihr kleines, wildes Mandala Einhorn Fohlen ist. Die neue, farbenfrohe Mandala Einhorn Familie ist an ihren einzigartigen Mandala-Tattoos zu erkennen. Sie lebt gemeinsam und zurückgezogen in den Weiten der farbenprächtigen Mandalahügel von bayala. Die Schleich® Figuren sind detailgetreu modelliert und stehen für pädagogisch wertvolles Spielen. Die Figur gehört zur Themenwelt bayala® von Schleich® und ist für Kinder zwischen 5-12 Jahren geeignet. Weitere Informationen: Lieferanteneigenschaften | Zielgruppe | Children | Gewicht und Abmessungen | Breite | 160 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 35 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 110 mm | Merkmale | Produkttyp | Spielfigur | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Pink, Weiß | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 5 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 12 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Basierend auf | Cartoon | ![](/p.gif) | Genre | Tiere | ![](/p.gif) | Themenwelt | Einhorn | ![](/p.gif) | Tiertyp | Einhorn |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |