Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Keys-To-Go Blau Bluetooth Französisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Keys-To-Go Blau Bluetooth Französisch
Logitech Keys-To-Go Blau Bluetooth Französisch
Logitech Keys-To-Go Blau Bluetooth Französisch
Logitech Keys-To-Go Blau Bluetooth Französisch
Logitech Keys-To-Go Blau Bluetooth Französisch
Logitech Keys-To-Go Blau Bluetooth Französisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86273077
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-010048
EAN/GTIN:
     5099206094192
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad, iPhone, Apple TV
Produktfarbe
Blau
Name der Farbe
Classic Blue
Spritzwassergeschützte Tastatur
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
242 mm
Tiefe
137 mm
Höhe
6 mm
Gewicht
180 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Technische Details
Unterstützte Sprachen
Französisch
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
247.5 mm
Verpackungstiefe
148 mm
Verpackungshöhe
24 mm
Paketgewicht
390 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriekapazität
140 mAh
Batteriekapazität
0.518 Wh
Sonstige Funktionen
Energiequelle
Akku
Tastatur
Tastatursprache
Französisch
Multimedia-Tasten
Ja
Tastenabstand
17 mm
Schlüsselfahrtstrecke
1.2 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
112 mm
Höhe des Versandkartons
272 mm
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samsung
CY-PBRK200XEN
ab € 36,58*
Ähnlich
Samsung
WMN-WM65RXEN
ab € 71,35*
Ähnlich
Samsung
LH85QPA8BGCXEN
ab € 5.659,27*
Ähnlich
Samsung
WMN4270SD/EN
ab € 43,42*
Ähnlich
Samsung
WMN4277SE
ab € 97,83*
Ähnlich
Targus
DOCK190EUZ
ab € 216,48*
Ähnlich
3Dconnexion
3DX-700097
ab € 71,34*
Ähnlich
3Dconnexion
3DX-700092
ab € 71,45*
Ähnlich
Corsair
CC-9310003-WW
ab € 26,35*
Ähnlich
Logitech
920-010258
ab € 190,31*
Ähnlich
Logitech
920-008987
ab € 162,10*
Ähnlich
Logitech
920-008904
ab € 197,94*
Ähnlich
Logitech
920-010968
ab € 36,29*
Ähnlich
SteelSeries
1010-UNI
ab € 9,98*
Ähnlich
SteelSeries
6100-XBX
ab € 12,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.