Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens LZ46521 Bauteil & Zubehör für Dunstabzugshauben Lenker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens LZ46521 Bauteil & Zubehör für Dunstabzugshauben Lenker
Siemens LZ46521 Bauteil & Zubehör für Dunstabzugshauben Lenker
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86275246
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LZ46521
EAN/GTIN:
     4242003884591
Suchbegriffe:
Frontblende Dunstabzugshaube
Griffleiste Dunstabzugshaube
Griffleiste
Griffleisten
Passend für: 60 cm breite Flachschirmhauben
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
700 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
700 g
Leistungen
Markenkompatibilität
Siemens
Design
Typ
Lenker
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
293 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,57*
€ 144,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,58*
€ 138,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,66*
€ 135,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.