Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 106002 Zange Presszange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 106002 Zange Presszange
Cimco 106002 Zange Presszange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86449355
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     106002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Kabelschuh Set
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Presszange
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Isolierter Handgriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
690 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,13*
€ 141,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,59*
€ 141,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,12*
€ 133,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.