Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GRM188R71A225KE15D Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata GRM188R71A225KE15D Kondensator Braun Festkondensator
Murata GRM188R71A225KE15D Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86459299
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM188R71A225KE15D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
2200 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
10 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1.6 mm
Breite
0.8 mm
Höhe
0.8 mm
Gewicht
0.0063 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0265*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,087*
€ 0,10353
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0651*
€ 0,07747
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0603C225K8RACTU
ab € 0,111*
Ähnlich
KYOCERA AVX
0603ZD225KAT2A
ab € 0,0261*
Ähnlich
KYOCERA AVX
0603ZD225KAT2A
ab € 0,0393*
Ähnlich
Yageo
CC0603KRX7R6BB225
ab € 0,0252*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.