Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther-Werke 11400 Steckdose Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther-Werke 11400 Steckdose Violett
Walther-Werke 11400 Steckdose Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86463228
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     11400
EAN/GTIN:
     4015609006977
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie NORVO
gerade
aus PA6 Material
in violett
Flanschmaß 50x50mm
Befestigungsmaß 41x41mm
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Violett
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Höhe
50 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
1158 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
2P
Energie
Nennspannung
20 - 25 V
Nennstrom
32 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther-Werke
10400
ab € 14,92*
Ähnlich
Walther
10401
ab € 22,87*
Ähnlich
Walther
11401
ab € 27,30*
Ähnlich
Walther
10440
ab € 31,02*
Ähnlich
Walther
11440
ab € 36,28*
Ähnlich
Walther
11441
ab € 31,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.